品番 : EA934HA-96
品名 : 400g ひび割れ補修材(灰色)
仕様
| メーカー | サンホーム工業 | 型番 | KMP71 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 400g | カラー | グレー |
| 施工面積 | 幅3mm×深3mm×約25m | 硬化時間 | 夏期:約3時間 冬期:約6時間 内部硬化:約24時間 (施工条件・気象条件により多少異なります。) |
| 使用温度範囲 | 気温が5℃以下になるようなら使用しないでください | 成分 | アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他 |
| コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修用パテ | |||
| タイルの目地の補修にも使えます。 | |||
| 水と混ぜる必要がなくこのまましぼり出して使え、ダレにくいので壁面の補修もできます。 | |||
| 低臭な水性タイプ | |||
| 防水効果があり、屋内外で使用可能 | |||
| 速乾性に優れ、乾燥後は塗料が塗れます。 | |||
| ※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/18 21:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1481ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934HA-96 400g ひび割れ補修材(灰色) |
| EA934HA-98 400g ひび割れ補修材(濃灰色) |
ウェブカタログ画像
拡大
