品番 : EA934KC-11
品名 : 50gx4 コンクリートひび割れ補修剤(液状・エポキシ/夏
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
22/11/07 夏用ですが冬場でも使用できます。(硬化時間は多少かかります。)(No.53 54 9013)
仕様
メーカー | アルファ工業 | 型番 | AT380 |
---|---|---|---|
商品名 | アルファテック380 | 〈セット内容〉 | ひび割れ浸透型接着剤(主剤/硬化剤)、ビニール手袋、刷毛、クラックスケール |
カラー | 淡青色(混合後) | 内容量 | 50g×4セット |
使用温度範囲 | 夏場:15℃以上 | ||
毛細管現象による0.2mm以下のひび割れにも浸透するコンクリート補修用エポキシ接着剤(液状) | |||
主剤と硬化剤を混ぜ、ひび割れの上から刷毛やローラーで塗布するのみ | |||
0.5mm以下のコンクリートのひび割れ補修に | |||
夏用ですが冬場でも使用できます。(硬化時間は多少かかります。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/22 20:18現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
カタログページ |
代替品
![]() |
|