詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KC-11B

品名 : 50gx64箱 コンクリートひび割れ補修剤(エポキシ/夏

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アルファ工業 型番 AT380
商品名 アルファテック380 内容量 (50g×4セット)×16
使用温度範囲 15℃以上 色 淡青色
硬化時間 24時間 可使時間 70分
〈セット内容〉 ひび割れ浸透型接着剤(主剤/硬化剤)、ビニール手袋、刷毛、クラックスケール 入数 64箱
補修可能ひび割れ深さ 天井:3cm
壁:5cm
床:30cm
毛細管現象による0.5mm以下のひび割れにも浸透するコンクリート補修用エポキシ接着剤(液体)
乾燥面だけではなく湿った状態のコンクリートでも補修可能
主剤と硬化剤を混ぜ、ひび割れの上から刷毛やローラーで塗布するのみ(天井部にも使用可能)
揮発物を含まない為、硬化収縮がほとんどありません。
日本道路公団ひびわれ含浸材料の規格に適合。
塗布から24時間でコンクリート以上の強度になります。
夏用ですが冬場でも使用できます。(硬化時間は多少かかります。)
追加説明
カタログ価格

46,800 円(税抜)/ 51,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 22:46現在)

商品入数 64 販売単位 箱

代替品

EA934KC-11BA
  • 品番

    EA934KC-11BA

  • コメント

    変更点:硬化剤の容器

バリエーション一覧
EA934KC-11A 50gx4 コンクリートひび割れ補修剤(液状・エポキシ/夏
EA934KC-11B 50gx64箱 コンクリートひび割れ補修剤(エポキシ/夏
EA934KC-11BA 50gx64 コンクリートひび割れ補修剤(エポキシ/夏
EA934KC-11BB 50gx48 コンクリートひび割れ補修剤(エポキシ/夏
EA934KC-12 1.0kg コンクリートひび割れ補修剤キット(夏用)
EA934KC-12B 1.0kgx10箱 コンクリートひび割れ補修剤(エポキシ/夏
ウェブカタログ画像
※(50g×4セット)×16箱
  • ※(50g×4セット)×16箱

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top