詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KF-12

品名 : 250g 紫外線硬化型接着剤(高粘度)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー LOCTITE(ロックタイト) 型番 35189
商品名 3523 内容量 250ml
使用温度範囲 - 耐熱温度範囲 -
可使時間 紫外線が当たらなければ永久 完全硬化時間 -
紫外線波長 365nm 色 琥珀色
材質 アクリル系 ※注意※ 接着剤の硬化にはUV照射器が必要となります。
使用期限 製造後未開封で21ケ月/8~28℃
高粘度タイプ
紫外線により硬化します。
一液性のため、混合の作業が不要です。
金属とガラスの構成部分を接着、密閉、コーティングするのに使用されます。
柔軟性と耐久性に優れています。
振動力と衝撃力に高い耐性があります。
追加説明
カタログ価格

18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/02 15:29現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA934HB-2
  • 品番

    EA934HB-2

  • コメント

    類似品、仕様ご確認ください

バリエーション一覧
EA934KF-11 50g 紫外線硬化型接着剤(中粘度)
EA934KF-12 250g 紫外線硬化型接着剤(高粘度)
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top