品番 : EA934KG-2
品名 : 5g 紫外線硬化型接着剤(UVライト無/3本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
内容量 | 5g×3本 | 使用温度範囲 | 室温(屋内用) |
---|---|---|---|
色 | 透明 | 仕様 | 中粘度液体 |
硬化時間 | UVライト照射10秒 | 完全硬化時間 | UVライト照射10秒 |
材質 | アクリル系樹脂 | 用途 | ・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着 ・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理 ・家具など家庭用品の修繕 ・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用 ・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など |
【使用できないもの】 | ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等 | 耐熱温度範囲 | 50℃ |
使用期限 | 開封後はできるだけ早く使い切ってください。 | ||
屋内専用 | |||
※ご使用の際は「UV接着補修キット(EA934KG-1)」付属のUVライトが必要です。 | |||
硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。 | |||
色々な基材に使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 11:25現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | ST |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA934KG-1 5g 紫外線硬化型接着剤(UVライト付/1本) |
EA934KG-2 5g 紫外線硬化型接着剤(UVライト無/3本) |