品番 : EA934SA-2A
品名 : 14g クロス補修材(アイボリー)
仕様
| メーカー | 建築の友 | 型番 | C-02 |
|---|---|---|---|
| カラー | アイボリー | 容量 | 約14g |
| 材質 | ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材 | 使用温度範囲 | 常温 |
| クロスや壁紙にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。 | |||
| 穴やすきまにうめるだけの簡単補修 | |||
| 施工後(24時間以降)の塗装も可能 | |||
| 水性で火気及び毒性の心配はありません。 | |||
| ヘラ付き | |||
| 商品名 | クロスの穴うめ材 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 11:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934SA-1A 14g クロス補修材(ホワイト) |
| EA934SA-2A 14g クロス補修材(アイボリー) |
ウェブカタログ画像
拡大
