品番 : EA934SC-18
品名 : 18mmx20m 滑走テープ
仕様
| メーカー | 川口技研 | 型番 | Hi DX18×20 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 敷居スベリ | 材質 | 特殊ポリエチレン |
| 幅 | 18mm | 長さ | 20m |
| 厚さ | 1mm | カラー | 木目柄 |
| 木材専用 | |||
| ふすまなどの引き戸の敷居に貼り付け、建具のスベリを良くします。 | |||
| 敷居の減りは木材より少なく、8倍以上長持ちします。 | |||
| 建具を動かすのに1/3の力で軽快に動きます。 | |||
| 熱膨張、割れ、収縮などに心配ないです。 | |||
| 剥離剤なし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/19 03:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2100ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934SC-18 18mmx20m 滑走テープ |
| EA934SC-21 21mmx20m 滑走テープ |
