品番 : EA934SF-8
品名 : 12ml 筆付ペイント・補修用(ライトブラウン)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 20450 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | チョット塗りペイント | カラー | ライトブラウン |
| 内容量 | 12ml | 総重量 | 85g |
| 金属、木材製のドアや屋外門扉、家電等のちょっとしたキズ隠し、マーキング、文字書きに。 | |||
| キャップ部分が筆になっています。 | |||
| 油性タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 14:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
