品番 : EA934WD-1
品名 : 50ml エポキシ接着剤(耐熱/60分型)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
内容量 | 50ml | 色 | 黒 |
---|---|---|---|
可使時間 | 60分 | 硬化時間 | 2時間(35%)、4時間(50%)、24時間(100%) |
硬化温度 | 10~50℃ | 完全硬化時間 | 24時間 |
使用可能温度 | 10~40℃ | 耐熱温度 | -50~180℃(一時的なら230℃) |
硬度(ショアーD) | 80 | せん断強度 | 亜鉛メッキ鋼:8N/mm2 スチール:23N/mm2 アルミニウム:13N/mm2 ステンレス:24N/mm2 硬質PVC:11N/mm2 |
金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。 | |||
高粘度で安定しているので垂直使用にも適しています。 | |||
耐衝撃・耐摩擦 | |||
180℃の耐熱性により完全硬化後に粉体塗装が必要な箇所にも使用可能 | |||
ミキシングノズル1本付 | |||
ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-2) | |||
ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます |
追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
---|
カタログ価格 |
3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 20:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA934WF-2 : ミキシングノズル(10本/EA934WD-1,-10用) |
オプション | EA934WF-50 : 30/50ml用 ディスペンサー |