品番 : EA934WF-2
品名 : ミキシングノズル(10本/EA934WD-1,-10用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
EA934WD-1,-10用 | |||
全長 | 132mm | 入数 | 10本 |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 04:56現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA934WD-1 : 50ml エポキシ接着剤(耐熱/60分型) |
本体 | EA934WD-10 : 50ml エポキシ接着剤(5分型) |