詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934YB-1

品名 : 150mm パーマキュアツール

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー TECH 型番 922
パーマキュアをタイヤ内に押し込む専用工具です。
全長 150mm 差込部長さ 54mm
追加説明
カタログ価格

5,410 円(税抜)/ 5,951 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 00:32現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA934Z-11
  • 品番

    EA934Z-11

  • コメント

    違い:メーカー、ニードル形状

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top