品番 : EA934YB-3
品名 : 188mm スパイラルツール
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | TECH | 型番 | 915 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 傷穴径を均一化、清掃する為の工具です。 | ||
| 右回転(時計回り)でご使用下さい。 | |||
| 加硫セメント(EA934YD-1)と一緒にお使い下さい。 | |||
| 全長 | 188mm | 軸長 | 103mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,720 円(税抜)/ 4,092 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 00:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA934YB-1 : 150mm パーマキュアツール |
| 本体 | EA934YB-1 : 150mm パーマキュアツール |

