品番 : EA934YD-12
品名 : 95mm パーマキュア(一般用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TECH | 型番 | 222 |
---|---|---|---|
商品名 | パーマキュア | ||
タイヤ補修材 | |||
全長 | 95mm | 用途 | 一般用 |
入数 | 50本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/02 17:13現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA934YD-1 : 205ml 加硫セメント(パーマキュア用) |
本体 | EA934YA : パンク修理材セット(二輪・乗用車チューブレス用) |