品番 : EA934ZC-42
品名 : レマトップキュア(50本)
仕様
| メーカー | チップトップ(TIPTOP) | 型番 | TT-206 |
|---|---|---|---|
| 多数の繊維を含んでおり切れにくく丈夫です。 | |||
| 全長 | 100mm | サイズ | L |
| 幅 | 8mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,730 円(税抜)/ 10,703 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 12:32現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0296ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934ZC-41 レマトップキュア(50本) |
| EA934ZC-42 レマトップキュア(50本) |
ウェブカタログ画像
拡大

(※画像はEA934ZC-41です。)