品番 : EA934YE-17
品名 : 7mm ユニシールステム(20本)
仕様
メーカー | TECH | 型番 | 251-1UL |
---|---|---|---|
商品名 | ユニシールウルトラ | 仕様 | 7mm傷用 |
軸径 | 10mm | 入数 | 20本 |
乗用車・トラック・バスチューブレスラジアルタイヤ用 | |||
傷穴埋め用ゴム材(7mm傷用) | |||
EA934YF-12との併用をお勧めします。 | |||
本製品のみでの修理は出来ません | |||
必ずテックケミカルセメント(EA934YD-2)をご使用ください。 | |||
スチールの処理やバフ作業をする際は、目を保護する為に必ずゴーグルをして下さい。 | |||
カーバイトカッターを使用の際は1200回転/分以下の回転でご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,100 円(税抜)/ 8,910 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/16 10:09現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0305ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA934YE-13 3mm ユニシールステム(20本) |
EA934YE-17 7mm ユニシールステム(20本) |
EA934YE-19 9mm ユニシールステム(20本) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA934YD-2 : 235ml 加硫セメント(パッチ用) |
関連商品 | EA934YF-12 : 60x110mm ラジアルパッチ(10枚) |