品番 : EA934YF-35
品名 : 35mm チューブパッチ(50枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TECH | 型番 | 10 |
---|---|---|---|
商品名 | チューブパッチ | ||
2輪車、4輪車チューブ用修理パッチ | |||
直径 | 35mm | 入数 | 50枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/24 13:20現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA934YF-35 35mm チューブパッチ(50枚) |
EA934YF-45 45mm チューブパッチ(40枚) |
EA934YF-60 60mm チューブパッチ(30枚) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA934YD-2 : 235ml 加硫セメント(パッチ用) |
オプション | EA934YD-10 : 50ml ケミカルセメント(ゴムのり) |