品番 : EA934YP-13
品名 : リムバンド(27インチ用/2本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
適合サイズ | 27インチ | 幅(mm) | 12 |
---|---|---|---|
重量(g) | 45 | 入数 | 2本 |
材質 | 天然ゴム | ||
パンク修理用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 23:44現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA934YP-12 リムバンド(26インチ用/2本) |
EA934YP-13 リムバンド(27インチ用/2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA934YP-12です。