品番 : EA935BM-7
品名 : 5g 強力瞬間接着剤(ジェル状)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 7055 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 5g | 使用温度範囲 | -20~80℃ |
| 色 | 透明 | 硬化時間 | 50秒 |
| 多用途タイプの瞬間接着剤 | |||
| ジェル状 | |||
| 液だれしにくいノズル構造で、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。 | |||
| ソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。 | |||
| チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。 | |||
| 密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。 | |||
| 垂直面でも垂れない多用途ジェルタイプ | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 01:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935BM-6 5g 強力瞬間接着剤(液状) |
| EA935BM-7 5g 強力瞬間接着剤(ジェル状) |
| EA935BM-8 5g 強力瞬間接着剤(耐衝撃) |
ウェブカタログ画像
拡大

