品番 : EA935K-3
品名 : 100ml 発泡スチロール・ ボンド
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #11841 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 発泡スチロール用 | 材質 | 酢酸ビニル樹脂系溶剤形 |
| 内容量 | 100ml | 用途 | 発泡スチロール同士、発泡スチロールと紙、布、木の接着 |
| 使用温度範囲 | 10~35℃ | 硬化時間 | 24時間 |
| 可使時間 | 発泡スチロール同士の接着:10分(20℃) 発泡スチロールと木材の接着:5分(20℃) |
| 追加説明 |
●個装 サイズW(φ)[mm]…207 ●個装 サイズD[mm]…41 ●個装 サイズH[mm]…41 ●個装 重量…128g ●内箱 入数…10本 ●内箱 サイズW(mm)…210 ●内箱 サイズD(mm)…210 ●内箱 サイズH(mm)…85 ●内箱 重量…1.5kg ●外箱 入数…60 ●外箱 サイズW(mm)…440 ●外箱 サイズD(mm)…225 ●外箱 サイズH(mm)…285 ●外箱 重量…9kg ●性状…酢酸ビニル樹脂系溶剤形 ●標準使用量(塗布量)…130~160g/㎡(片面あたり) ●JIS規格番号1…A 5538 ●F☆☆☆☆…JIS ●速乾 ●無色透明 ●発泡スチロール同士、または発泡スチロールと紙・布・写真・木の接着に ●発泡スチロールでの工作 ●発泡スチロール製玩具・模型の補修 |
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 02:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935K-3 100ml 発泡スチロール・ ボンド |
| EA935K-4 20ml ビニール用ボンド |
