品番 : EA935KB-14
品名 : 500g 建築内装用ボンド
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #43050 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 速乾ボンドG10Z | 内容量 | 500g |
| 色 | 淡黄色 | 標準塗布量 | 130~160g/㎡ (片面あたり) |
| 貼り合わせ可能時間 | 10~30分 | 硬化時間 | 貼り合わせ、養生後直ちに(20℃) |
| 完全硬化時間 | 24~72時間(20℃) | 使用温度範囲 | 10~35℃ |
| 主成分 | クロロプレンゴム | ||
| 各種化粧合板・硬質プラスチック・ボード・金属と木材・スレート・PC板・コンクリートとの接着に | |||
| 内装工事をはじめ、家具、建具の製作用に適しています。 | |||
| 速乾ながら、貼り合わせ可能時間が長く、広い面積の貼り合わせが可能です。 | |||
| 強力 | |||
| 仮止め不要 | |||
| JIS A 5538表示認定品 | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| JAIA4VOC | |||
| 〈※接着できないもの〉 軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂 |
|||
| 〈使用方法〉 ①接着面のゴミ ・サビ ・油、および塗料を落とし、よく乾燥させてください。 ※木材の凹凸はカンナなどで平滑にし、金属面のサビは紙ヤスリなどで研磨して落としてください。 ②刷毛やヘラなどで接着する両面に均一に塗布してください。 ※吸い込みの多いコンクリートやPC板などの材質には2度塗りをするか、やや多めに塗布してください。 ③塗布後、はり合わせ時間を目安に、正確な位置にはり合わせてハンドローラー、またはゴムハンマーでよく圧着してください。 ※はり合わせたものはすぐに使用できますが、接着強さを必要とする場合は24時間養生させてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/22 14:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1467ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935KB-11 170ml 建築内装用ボンド |
| EA935KB-14 500g 建築内装用ボンド |
ウェブカタログ画像
拡大
