詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935KB-7

品名 : 800g コンクリート・金属用ボンドセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー コニシ 型番 #45817
商品名 ボンドE250 内容量 800g
使用温度範囲 10~35℃ 材質 エポキシ樹脂
灰緑 硬化時間 4時間(20℃)
可使時間 50分(20℃) 用途 屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着
車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定
混合比 A剤1:B剤1(質量比)
2液混合型
60分硬化開始
高耐水性
耐候性
耐油性
耐薬品性
4VOC基準適合
JAIA F☆☆☆☆
追加説明
カタログ価格

4,810 (税抜)/ 5,291 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 06:35現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA935KB-2
  • 品番

    EA935KB-2

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA935KB-2 2.0kg コンクリート・金属用ボンドセット
EA935KB-3 6.0kg コンクリート・金属用ボンドセット
EA935KB-6 100g コンクリート・金属用ボンドセット
EA935KB-7 800g コンクリート・金属用ボンドセット
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top