詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935L-31

品名 : φ27x 85mm ヨゴレ&インキ落とし

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 NSRY-0508
内容量 8.75ml サイズ φ27×85mm
重量 42g 材質 本体:ガラス
キャップ:PBT樹脂
使用できないもの スチロール・ABS樹脂など、高価なもの(車、高級家具、貴金属など)、塗装面、布、皮革、木製品など汚れが染み込むもの
ペンタイプのヨゴレ落とし
手アカ、粘着・インキ汚れを落とします。
取りたい部分に液を塗り、速やかに拭き取るだけで簡単に汚れを落とすことができます。
オフィス・家庭のデスク周り・小物用品に
低臭性なので長時間の作業でも使いやすい
キャップを外してすぐ使える中芯式タイプ
使用後にベタベタしない速乾性溶剤
効率的に塗れる幅広ペン先(大型タイプ)
追加説明
カタログ価格

500 (税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/20 01:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2205ページ

代替品

EA920BG-41
バリエーション一覧
EA935L-31 φ27x 85mm ヨゴレ&インキ落とし
EA935L-32 φ28x165mm ヨゴレ&インキ落とし
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top