品番 : EA935NA-0
品名 : 50g 木工用接着剤
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | セメダイン | 型番 | CA-224 |
---|---|---|---|
水性・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン接着剤 | |||
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 | |||
乾燥すると透明になり、刃物を傷めず切削加工ができます。 | |||
完全硬化時間 | 24時間 | 内容量 | 50ml |
使用温度範囲 | 0~60℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 18:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA935NA-0 50g 木工用接着剤 |
EA935NB-0 50g [速乾]木工用接着剤 |
EA935NB-1 180g [速乾]木工用接着剤 |
EA935NB-2 750g [速乾]木工用接着剤 |
EA935NB-11 1kg [速乾]木工用接着剤(詰替用) |