詳細表示

このページのURL:

品番 : EA936AA-15

品名 : 20g 瞬間接着剤

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ほとんどの素材を強力に瞬間接着します

仕様

メーカー LOCTITE(ロックタイト) 型番 31080
商品名 424 内容量 20g
特殊ゴム用
成分 シアノアクリレート系
中粘度
使用温度 -55~80℃ 液 透明
自動車用窓枠ゴム(EPDM)、SBRゴム、ポリプロピレン系の接着に
追加説明
カタログ価格

1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/01 07:57現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA936WE-8
  • 品番

    EA936WE-8

  • コメント

    仕様ご確認下さい

バリエーション一覧
EA936AA-1 20g 瞬間接着剤(超高速・中粘度)
EA936AA-3 20g 瞬間接着剤(超高速・低粘度)
EA936AA-6A 20g 瞬間接着剤(ジェル・超高速)
EA936AA-15 20g 瞬間接着剤
EA936AA-17 20g 瞬間接着剤
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top