詳細表示

このページのURL:

品番 : EA936AA-6

品名 : 20g 瞬間接着剤(ジェル・超高速)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー LOCTITE(ロックタイト) 型番 45293
商品名 454 内容量 20g
成分 シアノアクリレート系
超高速難接着用
高粘度(ジェル)
使用温度 -55~80℃ 透明
超高粘度ジェル状で垂れがなく、垂直面への塗布や位置決めが容易です。
追加説明
カタログ価格

2,700 (税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 21:28現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA936AA-6A
  • 品番

    EA936AA-6A

  • コメント

    仕様の変更無し

バリエーション一覧
EA936AA-1 20g 瞬間接着剤(超高速・中粘度)
EA936AA-3 20g 瞬間接着剤(超高速・低粘度)
EA936AA-6A 20g 瞬間接着剤(ジェル・超高速)
EA936AA-15 20g 瞬間接着剤
EA936AA-17 20g 瞬間接着剤
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top