品番 : EA939-21
品名 : 500ml 消臭剤(バイオ・生ゴミ/汚水/汚物等)
バイオが悪臭の元を強力分解消臭
仕様
| メーカー | エムアイオージャパン | 商品名 | バイオスタート |
|---|---|---|---|
| 用途 | ゴミ置き場、排水口、トイレ便器、嘔吐物、汚物、動物の死骸などの悪臭に | 内容量 | 500ml |
| 容器サイズ | 70(W)×70(D)×220(H)mm | 重量 | 580g |
| 成分 | バクテリア、界面活性剤、香料、着色剤 | 液性 | 中性 |
| 液色 | 乳白色 | 香り | 微香(フローラル系) |
| 使用目安量 | 悪臭の発生源に直接スプレーして下さい。(空気中に噴霧するものではありません。) | ||
| 天然の善玉バクテリアを主成分にした人と環境にやさしい消臭スプレーです。 | |||
| 塩素や酸を使わないので、安全性が高い。 | |||
| 嘔吐物、汚物、生ごみ、動物臭などきつい臭いも元から分解 バクテリアの有機分解作用でニオイの元から分解消臭します。 |
|||
| バクテリアの活性が持続するため、消臭効果が長続き | |||
| 【使い方】 ・ゴミ置き場:原液もしくは希釈液を床面、壁面にたっぷり噴霧します。 ・流し排水口:排水口に噴霧するか、排水口に直接100~200ml程度流し数時間放置します。 ・トイレ便器:便器内に直接噴霧します。男子便器の場合は目皿を開け100ml程度流し込みます。 ・厨房床:原液もしくは希釈液をヒシャクやジョウロで散布し、デッキブラシで洗い、水洗いします。水を流せない場合は、床面に噴霧しモップでしっかり拭き上げます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/11/14 13:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2142ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA939-21 500ml 消臭剤(バイオ・生ゴミ/汚水/汚物等) |
| EA939-22 4L 消臭剤(バイオ・生ゴミ/汚水/汚物等) |
