品番 : EA939AC-33
品名 : 3.7L 消臭・抗菌液
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 染めQテクノロジィ | ||
---|---|---|---|
中性 | |||
内容量 | 3.7L | ||
悪臭のもとになる成分を消臭剤の成分と化学反応させ、無臭の成分に変えます。 | |||
天然由来成分(ナノ分子吸着抗菌剤、消臭剤) | |||
タバコ臭、ペット臭、人体の汗などの体臭、食品の腐乱臭など、ほぼ全てのにおいに効果的です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/25 07:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA939AC-31 300ml 消臭・抗菌スプレー |
EA939AC-33 3.7L 消臭・抗菌液 |