品番 : EA939AC-56B
品名 : 60g 除菌・消臭剤(クレベリンG)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 内容量 | 60g | 成分 | 二酸化塩素および亜塩素酸ナトリウム液、高吸水性樹脂等 |
|---|---|---|---|
| 設置場所 | 換気がしづらいところ | ||
| 介護施設・病室・トイレ等に | |||
| 置くだけで細菌・ウィルスを除菌し、不快な臭いを消臭します。 | |||
| 交換時期の目安は約1ヶ月 | |||
| 10㎡用 | |||
| 二酸化塩素を発生する置き型の製品です。 | |||
| クレベリン 置き型は、ボトル内の液体に顆粒剤を混ぜ合わせたのち発生する二酸化塩素ガスを固化して封じ込め、ゲル化した表面より、使用期間にわたり徐放的に二酸化塩素ガスが揮散する製品です。 無人室内空間で使用した場合、(一社)日本二酸化塩素工業会が策定した「二酸化塩素ガスの室内濃度指針値」(一生涯にわたって吸い続けても健康への有害な影響がない濃度)付近となるように設計しています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/30 08:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA939AC-56B 60g 除菌・消臭剤(クレベリンG) |
| EA939AC-57B 150g 除菌・消臭剤(クレベリンG) |

