詳細表示

このページのURL:

品番 : EA939AG-1

品名 : 65ml 靴クリーム(液状・黒)

仕様

メーカー コロンブス 商品名 ナイトリキッド
内容量 65mL カラー 黒
成分 ろう、油脂、染料 種類 乳化性
ツヤ革専用保革クリーム
中性タイプの乳化性液体
環境にやさしい植物性カルナバワックスが主成分
塗るだけで簡単に靴が磨けるハンディタイプ
手を汚さずにお手入れができる塗布器付き
追加説明
カタログ価格

900 円(税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/11/08 23:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2022ページ
バリエーション一覧
EA939AG-1 65ml 靴クリーム(液状・黒)
EA939AG-1B 65ml 靴クリーム(液状・茶)
EA939AG-1C 65ml 靴クリーム(液状・ダークブラウン)
ウェブカタログ画像
  • バリエーション\n-1:黒\n-1B:茶\n-1C:ダークブラウン

商品動画

使い方 使い方

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top