詳細表示

このページのURL:

品番 : EA939AG-40

品名 : 480ml 靴用消臭スプレー(石鹸の香り/お得用

仕様

メーカー コロンブス 内容量 480ml
使用の目安 1足あたり約4秒 成分 銀系抗菌剤、植物抽出物、香料、エタノール
大容量タイプ、使用足数約100足分(1足当たり約4秒)
植物系消臭成分が靴の中のイヤなニオイを中和し、Ag(銀)系抗菌剤が靴の中のニオイの元となる雑菌の繁殖を防ぎます。
パウダースプレータイプなので靴の中のさらさら感を持続させ快適に保ちます。
本体逆にしてもスプレーできます。
せっけんの香り
追加説明
カタログ価格

1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 58

(2026/10/07 10:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2024ページ
バリエーション一覧
EA939AG-37 180ml 靴用消臭スプレー(石鹸の香り)
EA939AG-40 480ml 靴用消臭スプレー(石鹸の香り/お得用
ウェブカタログ画像
  • パウダースプレータイプなので靴の中のさらさら感を持続させ快適に保ちます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top