品番 : EA939AG-42
品名 : 495mm 靴べら(抗菌/白)
仕様
| メーカー | コロンブス | 全長(mm) | 495 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体 : ポリプロピレン樹脂、抗菌剤含有 パイプ : アルミニウム銀メッキ |
色 | 白 |
| 安全性・持続性に優れた無機系抗菌剤配合の衛生的なシューホーン 靴べらです。 | |||
| 素材は丈夫で軽く、発色のよいポリプロピレン樹脂で、細い首の部分にはアルミパイプを施した滑りにくく高級感のあるデザインが特徴です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 74 (2026/10/28 15:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2024ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA939AG-42 495mm 靴べら(抗菌/白) |
| EA939AG-43 495mm 靴べら(抗菌/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
