品番 : EA939AG-72
品名 : 70ml 革染めインキ(チャ)
仕様
| メーカー | コロンブス | 内容量 | 70ml |
|---|---|---|---|
| カラー | 茶 | ||
| ツヤ革靴の染め替え用インキです。 | |||
| 耐候性に優れた染料を使用しました。 | |||
| 色褪せが少なく鮮明な色調を保ちます。 | |||
| 【使用上のご注意】 濃色から淡色には染め替えられません。 用途以外には使用しないでください。 火気のある場所では使用しないでください。 必ず換気の良い場所で使用してください。 使用後はキャップをしっかりと閉めてください。 スエード、ヌバックなどの起毛革や塩ビレザー等の合成皮革には使用できません。 お子さまの手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は水を飲ませるなどの応急処置をし、医師にご相談ください。 認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意してください。 |
|||
| 第4類 第一石油類 危険等級Ⅱ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/30 23:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2023ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA939AG-71 70ml 革染めインキ(クロ) |
| EA939AG-72 70ml 革染めインキ(チャ) |
| EA939AG-73 70ml 革染めインキ(コイチャ) |
ウェブカタログ画像
拡大
