品番 : EA939AG-76
品名 : 70ml 革コバインキ(コイチャ)
仕様
| メーカー | コロンブス | 内容量 | 70ml |
|---|---|---|---|
| カラー | 濃茶 | ||
| 革底シューズのコバやヒールの補色に | |||
| 耐候性に優れた染料を使用しました。 | |||
| 色褪せが少なく鮮明な色調を保ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/16 20:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2023ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA939AG-74 70ml 革コバインキ(クロ) |
| EA939AG-75 70ml 革コバインキ(チャ) |
| EA939AG-76 70ml 革コバインキ(コイチャ) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
