品番 : EA939AG-77
品名 : 70ml 合成コバインキ(クロ)
仕様
| メーカー | コロンブス | 内容量 | 70ml |
|---|---|---|---|
| カラー | 黒 | ||
| 合成底シューズのコバやヒールの補色に | |||
| 耐候性に優れた染料を使用しました。 | |||
| 色あせが少なく鮮明な色調を保ちます。 | |||
| 甲革部分(アッパー)には使用できません。 | |||
| 第4類 第一石油類 危険等級Ⅱ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/15 20:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2023ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA939AG-77 70ml 合成コバインキ(クロ) |
| EA939AG-78 70ml 合成コバインキ(チャ) |
| EA939AG-79 70ml 合成コバインキ(コイチャ) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
