詳細表示

このページのURL:

品番 : EA939AG-9

品名 : 60ml 靴クリーム(液状)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー コロンブス 型番 4971671902954
内容量 60mL カラー 黒
液体タイプ
ツヤ革用
ツヤ出し、保革クリームです
追加説明
カタログ価格

500 円(税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 06:35現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA939AG-1
  • 品番

    EA939AG-1

  • コメント

    黒 艶靴用

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top