品番 : EA940AF-122
品名 : 600V/33Ax3芯 電力ケーブル(20m)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 定格容量 | 33A 600V (3.5m㎡×3心) |
仕上外径 | 12.0mm |
|---|---|---|---|
| 絶縁体厚さ | 0.8mm | 絶縁体色 | 白/黒/赤 |
| シース厚さ | 1.5mm | シース色 | 黒 |
| 材質 | 内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース |
長さ | 20m |
| 一般電力用ケーブル | |||
| 屋外で使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/26 20:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

