詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AF-54

品名 : 600V/91Ax2芯 電力ケーブル(40m)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

定格容量 91A 600V
(14.0m㎡×2心)
仕上外径 16.5mm
絶縁体厚さ 1.0mm 絶縁体色 白/黒
シース厚さ 1.5mm シース色
長さ 40m 材質 内被:架橋ポリエチレン
外被:ビニールシース
一般電力用
日本製
追加説明
カタログ価格

46,300 (税抜)/ 50,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/21 02:55現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940AF-52
バリエーション一覧
EA940AF-14 600V/28Ax2芯 電力ケーブル(40m)
EA940AF-32 600V/52Ax2芯 電力ケーブル(20m)
EA940AF-34 600V/52Ax2芯 電力ケーブル(40m)
EA940AF-42 600V/65Ax2芯 電力ケーブル(20m)
EA940AF-44 600V/65Ax2芯 電力ケーブル(40m)
EA940AF-52 600V/91Ax2芯 電力ケーブル(20m)
EA940AF-54 600V/91Ax2芯 電力ケーブル(40m)
ウェブカタログ画像
  • 電力用ケーブル

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top