詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AG-10

品名 : 300V/17A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(灰)

仕様

定格容量 17A 300V(2.0m㎡×2心) 絶縁体厚さ 0.6mm
公称断面積 2.0m㎡ コード長 20m
仕上外径 8.0mm カラー グレー
日本製
2心(白・黒)
300V以下の小型電源器具に使用
シース、絶縁体に高弾性特殊コンパウンドを使用。柔軟性があり作業性に優れています。
VCTF
追加説明
カタログ価格

11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/03 21:50現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1136ページ
バリエーション一覧
EA940AH-101 300V/ 7A/ 10m ビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)
EA940AH-102 300V/ 7A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)
EA940AH-105 300V/ 7A/ 50m ビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)
EA940AH-151 300V/ 7A/ 10m ビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)
EA940AH-152 300V/ 7A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)
EA940AH-155 300V/ 7A/ 50m ビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)
EA940AG-1 300V/12A/ 5m ビニールキャブタイヤケーブル(灰)
EA940AG-2 300V/12A/ 10m ビニールキャブタイヤケーブル(灰)
EA940AG-3 300V/12A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(灰)
EA940AG-3B 300V/12A/ 50m ビニールキャブタイヤケーブル(灰)
EA940AG-4 300V/12A/ 5m ビニールキャブタイヤケーブル(黒)
EA940AG-5 300V/12A/ 10m ビニールキャブタイヤケーブル(黒)
EA940AG-6 300V/12A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(黒)
EA940AG-7 300V/12A/ 50m ビニールキャブタイヤケーブル(黒)
EA940AG-10 300V/17A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(灰)
EA940AG-10B 300V/17A/ 50m ビニールキャブタイヤケーブル(灰)
EA940AG-13 300V/17A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(黒)
EA940AG-14 300V/17A/ 50m ビニールキャブタイヤケーブル(黒)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top