品番 : EA940AG-26
品名 : 300V/17A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)
仕様
| 定格容量 | 17A 300V (2.0m㎡×3心) |
絶縁体厚さ | 0.6mm |
|---|---|---|---|
| 公称断面積 | 2.0m㎡ | 仕上外径 | 8.5mm |
| コード長 | 20m | カラー | ブラック |
| 日本製 | |||
| 3心(白・黒・赤) | |||
| 屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 | |||
| VCTF | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1136ページ | ||||
