品番 : EA940AG-544
品名 : 3.5 m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
仕様
| 略号 | VCT | 用途 | 600V以下の移動用電気機器用 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 27A 600V(3.5m㎡×3心) | 長さ | 10m |
| 公称断面積 | 3.5m㎡ | 仕上外径 | 12.6mm |
| 曲げ半径 | 51mm以上 | 定格温度 | 移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃ |
| 柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます | |||
| 3心(白・黒・赤) | |||
| 耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース キャブタイヤケーブル |
|||
| 一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。 | |||
| 据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。 | |||
| PSEマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 14:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1137ページ | ||||
