詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AG-571

品名 : 2 m㎡x15m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

22/10/24 定格容量:(誤)21A (正)20A (No.53.54 9013)

仕様

定格容量 20A 600V(2.0m㎡×4心) 長さ 15m
公称断面積 2.0m㎡ 仕上外径 11.8mm
定格温度 60℃
4心(白・黒・赤・緑)
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。
据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。
VCT
追加説明
カタログ価格

9,600 (税抜)/ 10,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/24 20:08現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940AG-572
バリエーション一覧
EA940AG-561 0.75m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-562 0.75m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-564 0.75m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-564C 0.75m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-565 1.25m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-566 1.25m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-568 1.25m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-568C 1.25m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-569 2 m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-570 2 m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-572 2 m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-572C 2 m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-573 3.5 m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-574 3.5 m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-576 3.5 m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-576C 3.5 m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-577 5.5 m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-578 5.5 m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-580 5.5 m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-580C 5.5 m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-581 8 m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-582 8 m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-583 8 m㎡x15m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-584 8 m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-584C 8 m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
ウェブカタログ画像
  • キャブタイヤケーブルの許容電流
  • キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top