詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AG-607

品名 : 1.25m㎡x15m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

定格容量 16A 600V (1.25m㎡×2心) 長さ 15m
公称断面積 1.25m㎡ 仕上外径 9.6mm
定格温度 60℃
2心(白・黒)
移動機器用や配線用として屋外にも対応
追加説明
カタログ価格

3,300 (税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/05/08 08:31現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940AG-608
バリエーション一覧
EA940AG-601 0.75m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-602 0.75m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-603 0.75m㎡x15m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-604 0.75m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-604C 0.75m㎡x50m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-605 1.25m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-606 1.25m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-607 1.25m㎡x15m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-608 1.25m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-608C 1.25m㎡x50m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-609 2 m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-610 2 m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-611 2 m㎡x15m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-612 2 m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-612C 2 m㎡x50m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-613 3.5 m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-614 3.5 m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-615 3.5 m㎡x15m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-616 3.5 m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-616C 3.5 m㎡x50m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-617 5.5 m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-618 5.5 m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-619 5.5 m㎡x15m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-620 5.5 m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-621 8 m㎡x 5m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-622 8 m㎡x10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-623 8 m㎡x15m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-624 8 m㎡x20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル
ウェブカタログ画像
  • 線心数は仕様をご確認下さい。
  • キャブタイヤケーブルの許容電流
  • キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top