詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AG-637

品名 : 1.25m㎡x15m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

略号 VCT 用途 工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量 14A 600V (1.25m㎡×3心) 長さ 15m
公称断面積 1.25m㎡ 仕上外径 10.1mm
定格温度 60℃
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル
3心(白・黒・赤)
可とう性にすぐれています。
PSEマーク取得商品
追加説明
カタログ価格

4,190 (税抜)/ 4,609 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/20 20:26現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940AG-638
バリエーション一覧
EA940AG-631 0.75m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-632 0.75m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-633 0.75m㎡x15m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-634 0.75m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-634C 0.75m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-635 1.25m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-636 1.25m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-637 1.25m㎡x15m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-638 1.25m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-638C 1.25m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-639 2.0m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-640 2.0m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-642 2.0m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-642C 2.0m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-643 3.5 m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-644 3.5 m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-646 3.5 m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-646C 3.5 m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-647 5.5 m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-648 5.5 m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-649 5.5 m㎡x15m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-650 5.5 m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-650C 5.5 m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-651 8 m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-652 8 m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-654 8 m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-654C 8 m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
ウェブカタログ画像
  • キャブタイヤケーブルの許容電流
  • キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top