詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AK-27

品名 : 125V/12A/10m ビニールキャブタイヤ ケーブル(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

定格容量 12A 125V
(1.25m㎡×2心)
絶縁体厚さ 0.6mm
仕上外径 約4.7×7.4mm 許容温度 60℃
長さ 10m 色 黒
持ち運び、または移動の少ない、300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
小判コード(VCTFK)
撚線
追加説明
カタログ価格

3,130 円(税抜)/ 3,443 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 09:28現在)

商品入数 1 販売単位 巻

代替品

EA940AK-26
  • 品番

    EA940AK-26

  • コメント

    長さの違い(10m→5m)

バリエーション一覧
EA940AK-2 125V/ 7A/10m ビニールキャブタイヤ ケーブル(灰)
EA940AK-3 125V/ 7A/20m ビニールキャブタイヤ ケーブル(灰)
EA940AK-4 125V/ 7A/50m ビニールキャブタイヤ ケーブル(灰)
EA940AK-7 125V/ 7A/10m ビニールキャブタイヤ ケーブル(白)
EA940AK-9 125V/ 7A/50m ビニールキャブタイヤ ケーブル(白)
EA940AK-12 125V/ 7A/10m ビニールキャブタイヤ ケーブル(黒)
EA940AK-13 125V/ 7A/20m ビニールキャブタイヤ ケーブル(黒)
EA940AK-14 125V/ 7A/50m ビニールキャブタイヤ ケーブル(黒)
EA940AK-17 125V/12A/10m ビニールキャブタイヤ ケーブル(灰)
EA940AK-18 125V/12A/20m ビニールキャブタイヤ ケーブル(灰)
EA940AK-19 125V/12A/50m ビニールキャブタイヤ ケーブル(灰)
EA940AK-22 125V/12A/10m ビニールキャブタイヤ ケーブル(白)
EA940AK-23 125V/12A/20m ビニールキャブタイヤ ケーブル(白)
EA940AK-24 125V/12A/50m ビニールキャブタイヤ ケーブル(白)
EA940AK-26 125V/12A/ 5m ビニールキャブタイヤ ケーブル(黒)
EA940AK-27 125V/12A/10m ビニールキャブタイヤ ケーブル(黒)
EA940AK-28 125V/12A/20m ビニールキャブタイヤ ケーブル(黒)
EA940AK-29 125V/12A/50m ビニールキャブタイヤ ケーブル(黒)
ウェブカタログ画像
色:黒
  • 色:黒
  • 色:黒
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top