品番 : EA940AL-3KA
品名 : 0.3m㎡x 50m 電子機器用ビニル電線[KV](黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 定格容量 | 300V (0.3m㎡×1心) |
絶縁体厚さ | 0.4mm |
|---|---|---|---|
| 仕上外径 | 1.5mm | 定格温度 | 60℃ |
| 素線数 | 12本 | 素線径 | 0.18mm |
| 長さ | 50m | 色 | 黒 |
| 材質 | 素線:銅 被覆:ビニール |
||
| 撚線 | |||
| 耐水、可とう性、加工性、着色性に優れています。 | |||
| 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/27 11:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
色:黒

