詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AP-122

品名 : 150V/5.6A/3対x20m 多目的計装用ケーブル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

3対[黒/黒(白)・赤/赤(白)・緑/緑(白)]
ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
定格容量 5.6A 150V(0.3m㎡×3対) 長さ 20m
追加説明
カタログ価格

26,200 (税抜)/ 28,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/20 23:29現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA940AP-121
バリエーション一覧
EA940AP-121 150V/5.6A/3対x10m 多目的計装用ケーブル
EA940AP-122 150V/5.6A/3対x20m 多目的計装用ケーブル
EA940AP-126 150V/7.4A/3対x10m 多目的計装用ケーブル
EA940AP-127 150V/7.4A/3対x20m 多目的計装用ケーブル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top