品番 : EA940AS-126
品名 : 8-22sq アース用接続ボルト(2個)
仕様
| 適応電線サイズ | AWG8-AWG4 8.37~21.15m㎡ |
材質 | 銅合金 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2個 | ||
| 単線および撚り線に対応 | |||
| レンチで締め付け可能 | |||
| 高い機械的強度、最高の導電性、低抵抗を実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/31 20:38現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PACK | ||
ウェブカタログ画像
拡大
2個入り
