品番 : EA940AS-32
品名 : 2.0mmx 20m IVアースコード(単線)
仕様
| 定格容量 | 35A 600V(2.0mm×単心) | 長さ | 20m |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 単線 | 耐熱温度 | 60℃ |
| カラー | グリーン |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,070 円(税抜)/ 7,777 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/10 04:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1138ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
