品番 : EA940AV-11
品名 : 2.0mmx2心/600V23A VAケーブル(10m/グレー)
仕様
| 定格容量 | 23A 600V (2.0mm×2心) |
仕上外径 | 6.6×10.2mm |
|---|---|---|---|
| 絶縁体厚さ | 0.8mm | シース厚さ | 1.5mm |
| 長さ | 10m | シース色 | グレー |
| 絶縁体色 | 白/黒 | ||
| 単線 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,100 円(税抜)/ 6,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/06 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1136ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
