品番 : EA940B-8
品名 : AC250V/15A L型プラグ(平型ケーブル用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 明工社 | 型番 | ME7021T1 |
---|---|---|---|
定格容量 | 15A 250V | ||
接地L形プラグ | |||
適用電線 | 0.75m㎡~2m㎡ | サイズ | 38×52×21(D)mm |
コード仕様 | 平形用 | ||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 13:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940B-7 AC250V/15A L型プラグ(丸型ケーブル用) |
EA940B-8 AC250V/15A L型プラグ(平型ケーブル用) |
拡大